RECO 0023012MV Receptor de amoníaco horizontal (30 pulg. X 144 pulg. 500 galones)

RECO 0023012MV Receptor de amoníaco horizontal (30 pulg. X 144 pulg. 500 galones)

Receptor de amoníaco horizontal RECO (30 x 144 pulgadas, 500 galones) Número de serie: 60811. Número de la Junta Nacional del tanque: 1778. Capacidad estimada del tanque (galones): 500. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. El refrigerante anterior era Amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1974. Dimensiones de envío (pulgadas): 130 x 65 x 75. 2450 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR05
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: 0023012MV
  • Número de serie: 60811
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 500
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1778
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: 3 Inlet: 1-1/4
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 2,450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1974
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
RECO 0023012MV Receptor de amoníaco horizontal (30 pulg. X 144 pulg. 500 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente