Reco / Howden WRV 163/1.8 Paquete de etapa alta sin compresor - 200 HP

Reco / Howden WRV 163/1.8 Paquete de etapa alta sin compresor - 200 HP

Reco / Howden WRV 163/1.8 Paquete de etapa alta sin compresor - 200 HP. Úselo para ejecutar un modelo Reco / Howden: WRV163-L-MX-3.6. / Compresor WRV163/18036/376 con refrigerante: R-717 (amoniaco). Este paquete parcial incluye: motor Siemens Allis, 200 hp, 3565 rpm, 460 V. Separador de aceite Reco, MAWP: 250 psi. a 300°F. Panel de control de recuperación. Tiempo de funcionamiento del motor: 10.093,3 horas. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas. LX 4 pies 5 pulgadas WX 6 pies 7 pulgadas H.(H4).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 100.QQ3
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: WRV163-L-MX-3.6 / WRV163/18036/376
  • Número de serie: MS-2292
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Reco / Howden WRV 163/1.8 Paquete de etapa alta sin compresor - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente