Reductor de accionamiento de motor CC Nord de 90 grados

Reductor de accionamiento de motor CC Nord de 90 grados

Reductor de accionamiento de motor de CC de 90 grados Nord, S/N IS40L-56 L/A, accionamiento 0,12 hp 230/460 voltios 1660 rpm, 56 orpm, relación 26:1, eje doble de 3/4 pulg., dimensiones totales 11 pulg. L x 9 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM116(4)
  • Fabricante: Nord
  • Número de serie: IS40L-56 L/A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: DC Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.12
  • RPM del motor: 1660
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Reductor de accionamiento de motor CC Nord de 90 grados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente