Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power

Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power

Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power™. Modelo: 734XSL. Número de serie: 9D02494-01. Clasificación de caballos de fuerza: 1.0, Relación de transmisión: 70.6. Rpm de entrada: 1750. Rpm finales: 25. Eje de entrada: 1,25 pulg. de diámetro, chavetero de 0,25 pulg., 2,643 pulg. de largo. Eje de salida: 2,88 pulgadas de diámetro, chavetero de 0,75 pulgadas, 5,875 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN63)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS407.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 734XSL
  • Número de serie: 9D02494-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 17.25
  • Altura (pulgadas): 23
  • ACN: 63
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Worn bearings and gears.
Reductor de engranajes concéntricos Powertech Foote-Jones Line-O-Power
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente