Reductor de engranajes eléctrico Sterling

Reductor de engranajes eléctrico Sterling

Reductor de engranajes eléctrico Sterling, serie SH0402AY15216, transmisión 1-1/2 hp 208-230/460 voltios 1720 rpm 216 orpm, estructura 56C, eje de 1 pulg., dimensiones totales 20 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM126(4)
  • Fabricante: Sterling
  • Número de serie: SH0402AY15216
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Reductor de engranajes eléctrico Sterling
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente