Reductor de velocidad de ángulo recto Sew-Eurodrive - 3 HP

Reductor de velocidad de ángulo recto Sew-Eurodrive - 3 HP

Reductor de velocidad de ángulo recto Sew-Eurodrive - 3 HP. Modelo: 872DT100L848HHR. S/N: 890015144 0 01 89 001. Relación: 17,55. Rpm de entrada: 1700. Rpm de salida: 97. Torque: 1630 lb.-in. Posición de montaje: B3A. Diámetro del eje: Motor Sew-Eurodrive de 1-3/4 pulg., 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF010.1a
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: 872DT100L848HHR
  • Número de serie: 890015144 0 01 89 001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26.5
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Reductor de velocidad de ángulo recto Sew-Eurodrive - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente