Reductor de velocidad Reliance Electric Master XL - 2 HP

Reductor de velocidad Reliance Electric Master XL - 2 HP

Reductor de velocidad Reliance Electric Master XL: Número de serie: M053241003PR, Modelo: M94813. Tamaño: 149SM21A, Rpm de entrada: 1750, SF: 1.00, Lub Inst: E3603, Ratio: 6.2, Max Inp HP: 2.42, Torque Cap en lbs: 529. Motor Baldor: Especificaciones: 52577105, Marco: 3646D, HP: 2, Ser F: 1.0, Voltios: 180A/200/100, Amperios: 0.5A/4/8F, Amperios: 1750, Tierra: SH, Encl: TEFC, Amperaje: 40c, Número de serie: W8-89, Servicio: Cont.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.38
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: M94813
  • Número de serie: M053241003PR
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 180A/200/100
  • Amperios de motor: 9.5/4/8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 3646D
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 95
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Reductor de velocidad Reliance Electric Master XL - 2 HP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente