Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 2 HP

Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 2 HP

Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 2 HP. Modelo: S6002280T90L4. S/N: 870018298 7 .03.87.002. Relación: 12,39. Revoluciones de entrada: 2275-455. Revoluciones de salida: 183/37. Posición de montaje: B3A. Diámetro del eje: Motor Sew-Eurodrive de 1-3/8 pulg., 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF010B.
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: S6002280T90L4
  • Número de serie: 870018298 7 .03.87.002
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.0/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente