Reductores de engranajes

Reductores de engranajes

Boston Gear Serie 800, tracción 1-1/2 hp 208-230/460 voltios 1725 rpm, reductor 2340 hp de entrada, 576 lb/pulg. par de salida, Cat: F832A-7.25.B5, relación 7,10 LP, clasificación 1,0 SF a 1750 rpm, eje de 3/4 pulg., base de acero inoxidable, dimensiones totales 33 pulg. L x 14 pulg. An. x 13 pulg. Alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM126(1)
  • Fabricante: Boston
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 576
Detalles adicionales del producto
Reductores de engranajes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente