Reductores de velocidad ciclo SM

Reductores de velocidad ciclo SM

SM Cyclo Drive, 1-1/2 hp, 230/460 voltios, 118 orpm, relación 8:1, eje de 1 pulg., dimensiones 17 pulg. de largo x 9 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM114(4)
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 118
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Reductores de velocidad ciclo SM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente