Reductores de velocidad ciclo SM

Reductores de velocidad ciclo SM

SM Cyclo Drive, 3 hp, 230/460 voltios, 159 orpm, bastidor TC-F, relación 11:1, eje de 1 pulg., dimensiones 17 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho x 6-1/2 pulg. de ancho
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM114(6)
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 159
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Tamaño del bastidor del motor: TC-F
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 6.5
Detalles adicionales del producto
Reductores de velocidad ciclo SM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente