Reeves Motodrive Reductor de velocidad variable - 5 HP

Reeves Motodrive Reductor de velocidad variable - 5 HP

Reductor de velocidad variable Reeves Motodrive. Reductor de velocidad regulable manualmente. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 18,4/9,2 amperios, 60 Hz. 3 fases. Revoluciones mínimas: 28. Revoluciones máximas: 84. Relación de transmisión: 31,4:1 Dimensiones totales: 2 pies 10-1/4 pulgadas de largo x 1 pie, 3-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8052
  • Fabricante: Reeves
  • Número de serie: MFC40548-SF
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Reeves Motodrive Reductor de velocidad variable - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente