- Detalles del producto
Refractómetro digital American Optical Leica Mark II Serie AO ABBE
Refractómetro digital American Optical Leica Mark II AO ABBE. Modelo: 10450. S/N: 08780581. Fuente de alimentación: 117 VCA, 50-60 Hz, 25 vatios. Este modelo digital facilita la toma de medidas de índice de refracción. Simplemente coloque su muestra en el prisma, ajuste la línea de sombra (si usa la escala sin corregir), enfoque la imagen y presione el botón LEER para ver los resultados en la brillante pantalla LED. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDYA188.3
- Fabricante: American Optical
- Modelo: 10450
- Número de serie: 8780581
- Compatible con halocarbono (freón): No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 14
- Ancho (pulgadas): 7
- Altura (pulgadas): 14.5
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















