Refrigerador Traulsen de doble puerta - 16,7 pies cúbicos. pie

Refrigerador Traulsen de doble puerta - 16,7 pies cúbicos. pie

Refrigerador Traulsen de doble puerta con encimera de acero inoxidable. Modelo: UHT60-LR. Serie: T60335G07. Eléctrico: 115 V, 60 Hz, monofásico, 6,7 amperios. Refrigerante R-134A, 12 oz. Altura de la encimera 36,5 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de ancho x 31 pulgadas de profundidad x 40 pulgadas de alto. (ACN30)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1702
  • Fabricante: Traulsen
  • Modelo: UHT60-LR
  • Número de serie: T60335G07
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 40
  • ACN: 30
Detalles adicionales del producto
Refrigerador Traulsen de doble puerta - 16,7 pies cúbicos. pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente