Regulador de presión de entrada A4AB de Refrigerating Specialties (2")

Regulador de presión de entrada A4AB de Refrigerating Specialties (2")

Regulador de presión de entrada Parker serie A4AB de Refrigerating Specialties. Tipo: A4AB. Puerto: 50 mm (2 pulg.). Presión de diseño: 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYH06
  • Fabricante: Parker Refrigerating Specialties Div.
  • Modelo: A4AB
  • Número de serie: H22003
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Regulador de presión de entrada A4AB de Refrigerating Specialties (2")