Regulador de presión A4AB de Refrigerating Specialties (2")

Regulador de presión A4AB de Refrigerating Specialties (2")

Regulador de presión Parker serie A4AB de Refrigerating Specialties. Tipo: A4AB. Tamaño del puerto: 50 mm (2 pulg.). Número de serie: H22893. Presión de diseño: 150 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYH08
  • Fabricante: Parker Refrigerating Specialties Div.
  • Modelo: A4AB
  • Número de serie: H22803
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Regulador de presión A4AB de Refrigerating Specialties (2")