Regulador de presión de la serie A4AB de Refrigerating Specialties (2")

Regulador de presión de la serie A4AB de Refrigerating Specialties (2")

Regulador de presión Parker serie A4AB de Refrigerating Specialties. Tipo: A4AB. Tamaño de puerto: 2 pulgadas. Presión de diseño: 150 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYH09
  • Fabricante: Parker Refrigerating Specialties Div.
  • Modelo: A4AB
  • Número de serie: H22893
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Regulador de presión de la serie A4AB de Refrigerating Specialties (2")