Refuerzo FES Mycom - 200 CV

Refuerzo FES Mycom - 200 CV

Paquete de compresor de refuerzo de tornillo FES Mycom: 200 HP. Modelo: 250 LU-L. S/N 2511210. Capacidad del compresor: 140,0 tonelaje. CV de freno: 183,0. CV de freno por tonelada: 1.310. Configuración Vi: 2.6. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Presión de succión: 12 pulg. Hg a -45 °F. Presión de descarga: 33 psi a 20 °F. Separador de aceite FES, Nat'l Bd: 19931, presión máxima de trabajo: 250 psi, temperatura máxima: 650 °F, temperatura mínima de trabajo permitida: -20 °F. Motor General Electric, 200 hp, 3570 rpm, 2400/4160 V, 45/26 amperios, 60 Hz. 3 fases. Bomba rotativa Viking, modelo: AK 195. S/N: 11592894. Motor Baldor, 5 hp, 1180 rpm, 208-230/460 V, 11-15,8/7,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador Mycom Mypro-M. Entradas: (1) 16 pulg. de diámetro. brida de amoníaco. Salidas: (1) puerto de 5 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. 33,120 horas de funcionamiento. (SR500).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC801.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250LU-L
  • Número de serie: 2511210
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Refuerzo FES Mycom - 200 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente