Registrador de gráficos de ingeniería de combustión Fulscope

Registrador de gráficos de ingeniería de combustión Fulscope

Registrador de gráficos de ingeniería de combustión Fulscope. Modelo: ER/C. Número de serie: 1912JB00104A. Alimentación: 120/240 V, 50/60 Hz, 60 VA MÁX. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JHLC064.a
  • Fabricante: Fulscope
  • Modelo: ER/C
  • Número de serie: 1912JB00104A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120/240
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Registrador de gráficos de ingeniería de combustión Fulscope
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente