Registrador de gráficos Dickson

Registrador de gráficos Dickson

Registrador de gráficos Dickson. Modelo: TH8-7C. S/N: 00052190. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JHLC064B.
  • Fabricante: Dickson
  • Modelo: TH8-7C
  • Número de serie: 52190
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Registrador de gráficos Dickson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente