Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson. Número de serie: 02-4730. Grabadora de un solo bolígrafo. -40/+30 rev. Entrada: 120 VCA, 60 Hz. Salida: 12 VCA. Dimensiones totales: 7-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 8-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AASE014.
  • Fabricante: Dickson
  • Número de serie: 02-4370
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7.5
  • Ancho (pulgadas): 4.5
  • Altura (pulgadas): 8.75
Detalles adicionales del producto
Registrador gráfico de temperatura Dickson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente