Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson

Registrador gráfico de temperatura Dickson. S/N: 01076533. Grabadora de dos plumas con controles táctiles y pantalla digital. Utiliza la tabla C417, 8, (-20/120 7D). Calibrado: 03-01. Entrada: 120 VCA, 23 vatios, 60 Hz. Salida: 6 VCC, 750 miliamperios. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 10 -1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AASE016.
  • Fabricante: Dickson
  • Número de serie: 1076533
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Registrador gráfico de temperatura Dickson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente