Registrador gráfico Honeywell

Registrador gráfico Honeywell

Registrador de gráficos Honeywell. Modelo: DR45AW-1110-00-000-H-000000-0. Número de serie: 9830Y837401600001. Alimentación: 120/240 VAC, 50/60 Hz, 20 VA. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1203
  • Fabricante: Honeywell
  • Modelo: DR45AW-1110-00-000-H-000000-0
  • Número de serie: 9830Y837401600001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120/240
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Registrador gráfico Honeywell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente