- Detalles del producto
Registrador gráfico serie ACR 700 de Anderson Instrument Co.
Registrador gráfico serie ACR 700 de Anderson Instrument Co. Modelo: 71120000002100W. Clasificación de entrada: 115 VCA. Clasificaciones de salida de relé: 115 VCA: 5,0 A resistivo 1/8 HP o 250 VA. Clasificación de la carcasa: NEMA 4. Fabricado en EE. UU. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: NOI1204
- Fabricante: Anderson Instrument Co.
- Modelo: 71120000002100W
- Número de serie: 9805146
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 17
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 14
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















