Registrador gráfico serie Anderson Instrument Co. AJ-300

Registrador gráfico serie Anderson Instrument Co. AJ-300

Registradores de gráficos de la serie Anderson Instrument Co. AJ-300. Modelo: 31100010002100. Rango de temperatura de funcionamiento: 32°F→131°F. Rango de temperatura de almacenamiento: - 40°F→149°F. Caja: NEMA 4X. Clasificaciones de entrada: 115 VCA, 50/60 Hz, 25 VA máximo. Estos registradores gráficos de la serie AJ-300 son unidades de dos plumas basadas en microprocesador capaces de medir, mostrar y registrar variedades de entradas. Las aplicaciones incluyen: temperatura, flujo de presión y controles especializados para aplicaciones de pasteurización VAT. Peso aproximado: 25 libras. Dimensiones totales aproximadas: 14 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (ACN13).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR155.6
  • Fabricante: Anderson Instrument Co.
  • Modelo: 31100000000000
  • Número de serie: 1165842-0081
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Registrador gráfico serie Anderson Instrument Co. AJ-300
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente