Registradores gráficos de temperatura Dickson

Registradores gráficos de temperatura Dickson

(3) Registradores gráficos de temperatura Dickson. Modelo: KT602. S/N: 00252182, 01008504 y 01008509. Las grabadoras cuentan con controles de panel táctil y pantalla digital. Registradores de pluma única con termopares adjuntos. NIST: 5,1 °C, -7,3 °C, -8,3 °C. Entrada: 120 VCA, 16 vatios, 60 Hz. Salida: 9 VCC, 1 amperio. Dimensiones totales: 7-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AASE013.
  • Fabricante: Dickson
  • Modelo: KT602
  • Número de serie: 00252182, 01008504, and 01008509
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Registradores gráficos de temperatura Dickson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente