Registradores gráficos de temperatura Dickson KTX - 8 pulg.

Registradores gráficos de temperatura Dickson KTX - 8 pulg.

Registrador gráfico de temperatura Dickson. Modelo: KTX. S/N: 03221380. El registrador gráfico de temperatura DICKSON KTX cuenta con un gráfico grande de 8 pulgadas (200 mm) con el triple del área legible del gráfico de cualquier registrador de 4 pulgadas (100 mm). Tiene múltiples rangos de temperatura seleccionables por el usuario, alarmas audiovisuales y extensiones de sonda disponibles para una flexibilidad incomparable. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/4 pulgadas de largo x 2-5/8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI742.a-02
  • Fabricante: Dickson
  • Modelo: KTX
  • Número de serie: 04072333 / 03221380
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13.25
  • Ancho (pulgadas): 2.625
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Registradores gráficos de temperatura Dickson KTX - 8 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente