Regulador de presión de entrada doble Parker A4AD (2-1/2")

Regulador de presión de entrada doble Parker A4AD (2-1/2")

Regulador de presión de doble entrada Parker. Tipo: A4AD. Tamaño del puerto: 2-1/2 (65 mm). Rango: 150 PSIG. El tipo A4AD es un regulador de presión de entrada dual capaz de regular dos puntos de ajuste de presión diferentes.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF114
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: A4AD
  • Número de serie: V17084
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Regulador de presión de entrada doble Parker A4AD (2-1/2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente