Reina de la mantequilla de maní Kuldis

Reina de la mantequilla de maní Kuldis

Kuldis Peanut Butter Queen, modelo PBQ 101-B, número de serie 1731, entrada superior de 9 x 9 pulgadas, 11 pulgadas de profundidad, salida de plexiglás de 2 x 1,5 pulgadas, 110 V, 25 pulgadas de alto x 9,5 pulgadas de ancho x 20,5 pulgadas de largo .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 17a.CS295.2
  • Fabricante: Kuldis
  • Modelo: PBQ 101-B
  • Número de serie: 1731
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Reina de la mantequilla de maní Kuldis
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente