Relé de Control Industrial Westinghouse AR4A sin Cartuchos ( 4 Polos, 120V/60 Hz-110V/50Hz )

Relé de Control Industrial Westinghouse AR4A sin Cartuchos ( 4 Polos, 120V/60 Hz-110V/50Hz )

Relé de control industrial Westinghouse AR4A sin usar y sin cartuchos. Descontinuado por el fabricante. Clasificación actual: 10 amperios. Voltaje de la bobina: 600 voltios. Clasificación de corriente de contacto: 10 amperios. 120 VCA/60 Hz. 110 VCA/50 Hz. Tipo de montaje: poste.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP50
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: AR4A
  • Número de serie: 766A023G01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Relé de Control Industrial Westinghouse AR4A sin Cartuchos ( 4 Polos, 120V/60 Hz-110V/50Hz )

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente