Relé de sincronización Tyco Agastat sin usar

Relé de sincronización Tyco Agastat sin usar

Relé de sincronización Tyco Agastat sin usar. Modelo: 7012AK. Tiempo: 1-300 segundos. Bobina: 120v, 60Hz. Dimensiones totales: 2-1/2 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC001-04
  • Fabricante: Tyco
  • Modelo: 7012AK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 2.5
  • Ancho (pulgadas): 2.5
  • Altura (pulgadas): 4.5
Detalles adicionales del producto
Relé de sincronización Tyco Agastat sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente