Reliance Electric 2GC21003 V*S Unidad GP-2000

Reliance Electric 2GC21003 V*S Unidad GP-2000

Variador de CA Reliance Electric 2GC21003. Número de serie: 2GC21003-QS-013. Modelo: 2GC21003. Fuente de alimentación: 4,2 KVA. 3 CV a 0,8 PF. Yo/M: D2-3166. Entrada de CA: Voltios: 200/230, Amperios máximos: 12,5, 50/60 Hz. 3 fases. Clasificación RMS del sistema de cortocircuito: 25000 amperios. Cerramiento: Tipo 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF135
  • Fabricante: Reliance Electric
  • Modelo: 2GC21003
  • Número de serie: 2GC21003-QS-013
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 35
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Reliance Electric 2GC21003 V*S Unidad GP-2000

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente