Motor de CA Reliance Electric (250 HP, 3550 RPM, 460 V)

Motor de CA Reliance Electric (250 HP, 3550 RPM, 460 V)

Motor de CA Reliance Electric Duty Master. N.º de serie: P44G0353C-G3-XM/MN2443. Bastidor: 445TS. Alimentación: 250 HP, 3550 RPM, 460 V, 280 A, 60 Hz, trifásico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA166.10A
  • Fabricante: Reliance Electric
  • Número de serie: P44G0353C-G3-XM/MN2443
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 280
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de CA Reliance Electric (250 HP, 3550 RPM, 460 V)