Motor de CA Reliance Electric Duty Master (200 HP, 3550 RPM, 460 voltios)

Motor de CA Reliance Electric Duty Master (200 HP, 3550 RPM, 460 voltios)

Motor de CA Reliance Electric Duty Master. Fuente de alimentación: 200 HP, 3550 RPM, 460 voltios, trifásico, 60 Hz, chasis 444TS, 231 amperios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OKF01B
  • Fabricante: Reliance Electric
  • Número de serie: P44G0352D-G1-CMAMN1811
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 231
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Motor de CA Reliance Electric Duty Master (200 HP, 3550 RPM, 460 voltios)