Relleno CEMAC

Relleno CEMAC

Relleno CEMAC. Modelo: 28-AB-EB, S/N: A1-28-A-308. Acero inoxidable. Válvulas- 28; taponadoras- 8; válvulas para llenado de galones- 14; Capacidad (ppm): 200 (1/2 pts), 160 (qts), 85 (1/2 gal), 32-36 (gal). Tanque: 55 pulgadas de diámetro x 16,5 pulgadas de alto; 7 pulgadas de diámetro. apertura. Dimensiones totales: 85 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 350.BP2
  • Fabricante: CEMAC
  • Modelo: 28-A-B-EB
  • Número de serie: A1-28-A-308
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Relleno CEMAC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente