- Detalles del producto
Remcor IMI Cornelius Inc. Enfriador termoformador serie CH3000 - 4 toneladas
Remcor IMI Cornelius Inc. Enfriador termoformador serie CH3000. Modelo: CH3002A. Número de serie: 62A0650LC015. Capacidad nominal: 4 toneladas, o 39 000 BTU/h, o 12 gpm a 40 psi 3 hp. Refrigerante R-22. Rango de temperatura del proceso: 40F-100F. Motor: 230V, 16 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Las características incluyen: controles de seguridad de alta y baja presión y baja temperatura, controles y pantalla digitales de temperatura, conexiones de líquido de acero inoxidable y condensador enfriado por aire. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN88).
- Cantidad en stock: SGMN216.1
- Fabricante: Remcor
- Modelo: CH3002A
- Número de serie: 62A0650LC015
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









