Taponadora de resina

Taponadora de resina

Taponadora de resina. Modelo: S-30. S/N: 81 6155. Máx. Dimensiones de la tapa: 2 pulg. de diámetro. x 3/4 pulg. de alto (50,80 mm de diámetro x 19,05 mm de alto). Se utilizó por última vez con tapas de 1-1/2 pulg. de ancho x 1/2 pulg. de alto (38,10 mm de diámetro x 12,70 mm de alto). Productividad: 24/60 por minuto (envases de vidrio y metal), 24/55 por minuto (envases de plástico). Unidad de un solo cabezal. Ancho máximo de la cinta transportadora: 4 pulg. Largo de la cinta transportadora: 83 pulg. Motor General Electric, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad, relación 30, 998 in lb de torsión, 57,5 ​​rpm finales. El clasificador de tapas es accionado por correa con un reductor de velocidad Boston. Motor General Electric: 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entradas/salida: 34 pulgadas. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.IMS1a
  • Fabricante: Resina
  • Modelo: S-30
  • Número de serie: 816155
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Inline
  • Capacidad por minuto: 60
  • # de cabezas: 1
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp General Electric Motor, and (1) 0.33 General Electric Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 94
Detalles adicionales del producto
Taponadora de resina
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente