Taponadora de resina

Taponadora de resina

Taponadora de Resina, Modelo U42-404, S/N 72-4808, con extremo de canal para tapa de 70 mm y tapa de 82 mm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMH02
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: U42-404
  • Número de serie: 72-4808
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Taponadora de resina
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente