Resorte de cabezal de seguridad Vilter 31882A

Resorte de cabezal de seguridad Vilter 31882A

Resorte del cabezal de seguridad Vilter 440. Número de pieza de Vilter: 31882A. Capacidad (LBS): 1950.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF111
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 31882A
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 1
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Resorte de cabezal de seguridad Vilter 31882A

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente