Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente Rheemglas Fury - 36,000 BTUH

Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente Rheemglas Fury - 36,000 BTUH

1992 Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente Rheemglas Fury. Modelo: 21V50-2. Entrada nominal: 36.000 BTUH. Capacidad nominal: 50 galones. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.1a-1991.(ACN3).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH079B
  • Fabricante: Rheem Manufacturing Co.
  • Modelo: RF200-91
  • Número de serie: RN 0992105659
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers
  • Entrada nominal (BTUH): 36000
  • Capacidad nominal (galones): 50
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Maximum inlet: 14 inch. Minimum inlet 5 inches.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 3
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente Rheemglas Fury - 36,000 BTUH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente