Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH

Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH

Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente comercial Rheemglas. Número de modelo: RF200-92. Número de serie: RN 1086403151. Entrada nominal: 199,900 BTUH. Capacidad nominal: 92 galones con recuperación de 169,6 gph. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 4, 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.3-1984. Eléctrico: 0,3 amperios, 120 V 50/60 Hz. (ACN31-86).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH075
  • Fabricante: Rheem Manufacturing Co.
  • Modelo: RF200-92
  • Número de serie: 1086403151
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 31-86
Detalles adicionales del producto
Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente