Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH

Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH

1994 Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente comercial Rheemglas. Modelo: RFD200-91-1. Entrada nominal: 199.900 BTUH. Capacidad nominal: 91 galones con recuperación de 181,8 gph. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 4, 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.3B-1992. Eléctrico: 0,3 amperios, 120 V 50/60 Hz. (ACN31).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH079
  • Fabricante: Rheem Manufacturing Co.
  • Modelo: RFD200-91-1
  • Número de serie: RN 0594G00524
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 31
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente