Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH

Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH

1992 Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente comercial Rheemglas. Modelo: RF200-92. Entrada nominal: 199.900 BTUH. Capacidad nominal: 92 galones con recuperación de 181,8 gph. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 4, 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.3a-1990. Eléctrico: 0,3 amperios, 120 V 50/60 Hz. (ACN31).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH079C
  • Fabricante: Rheem Manufacturing Co.
  • Modelo: RF200-92
  • Número de serie: 0892D06688
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers
  • Entrada nominal (BTUH): 199900
  • Capacidad nominal (galones): 92
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Minimum inlet 4. 5 inches Maximum inlet 14 inch
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 31
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente