Rietz Thermascrew Blancher Modelo TL-36-K2215.

Rietz Thermascrew Blancher Modelo TL-36-K2215.

Un blanqueador de tornillo abierto/cocedor de vapor vivo Reitz-Bepex modelo TL36-K2215 de acero inoxidable apto para uso alimentario, 36x15 para escaldar frutas y verduras en procesos industriales de alimentos y/o cocinar a vapor. Accionamiento mecánico de velocidad variable trifásico de 2 HP, 230/460 voltios
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRUC07
  • Fabricante: Rietz
  • Modelo: TL-36-K2215
  • Número de serie: T-83001973
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 2 HP 230/460 volt 3 phase mechanical variable speed drive.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 203
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1973
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Rietz Thermascrew Blancher Modelo TL-36-K2215.

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente