- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco/freón AF160-63RAHG de Rigidbilt Inc. - 9,5 TR (baja temperatura)
Evaporador Rigidbilt Inc. Modelo: AF160-63RAHG. Capacidad nominal: 9,5 toneladas utilizando R-717 recirculado, 16.000 cfm. Bobina: 6 filas de ¾ pulg. de diámetro. tubos con (3) aletas por pulgada. (2) Ventiladores axiales de 30 pulgadas de diámetro. Esta unidad cuenta con descongelación por gas caliente. Motores: (2) Baldor Eléctrico, 3 hp trifásicos 208-230/460v, 1725 rpm. (2) Cajas de alimentación de encendido/apagado Cutler-Hammer: 20 hp máx., 600 V, 30 A, trifásicas. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulg. NPT, (1) drenaje de 2 pulg., (1) 1 pulg. NPT. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. NPT y (1) 2 pulg. NPT. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (H15).
- Cantidad en stock: TACJ1161E
- Fabricante: Rigidbilt Inc.
- Modelo: AF160-63RAHG
- Número de serie: 37300
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 9.5
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 9.5
- Tipo de bobina: Recirculated
- Descongelación del serpentín: Hot Gas
- Aletas por pulgada: 3
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 122
- Ancho (pulgadas): 47
- Altura (pulgadas): 45
- Peso libras): 1930
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

























