- Detalles del producto
Serpentín evaporador de amoníaco/freón Rigidbilt Inc. C110-103RA - 9.17 TR (baja temperatura)
Evaporador colgante Rigidbilt Inc. Modelo: C110-103RA. Capacidad nominal estimada: 8,5 toneladas o 11 000 BTUH usando amoníaco de expansión directa (R-717) para una habitación de 40 °F con una temperatura de succión de 30 °F. Bobina: 10 filas de un tubo de ¾ de pulgada de diámetro con 3 aletas por pulgada. (2) ventiladores con diseño de jaula de ardilla, de 2 pies 1 pulgada de diámetro, cada uno con 48 aspas. Diámetros de polea: (1) impulsor de 7-1/2 pulg. (1) 1 pie 1-3/4 pulg. impulsado. Motor eléctrico EE. UU.: 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 14,4/7,2 A, 60 Hz, trifásico. Caja de alimentación de encendido/apagado Cutler-Hammer: 20 hp máx., 600 V, 30 A, trifásica. Dimensiones de la entrada de aire frontal: 3 pies de largo x 1 pie de ancho. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulgadas NPT, (1) 2 pulgadas NPT, (1) ¾ pulgadas NPT. Dimensiones de la ventilación de aire frontal: 3 pies de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 5-1/4 pulg. H. (ACN145).
- Cantidad en stock: TACJ1161D
- Fabricante: Rigidbilt Inc.
- Modelo: C110-103RA
- Número de serie: 37300
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 11,000.00
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 9.17
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 11,000.00
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 9.17
- Aletas por pulgada: 3
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 14.4/7.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184T
- Longitud (Pulgadas): 102.5
- Ancho (pulgadas): 43.5
- Altura (pulgadas): 60.25
- ACN: 145
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





























