Rite ASTM A216-WCB Sized Check Valve (8 in)

Rite ASTM A216-WCB Sized Check Valve (8 in)

Bray/Rite Sized Check Valve. Type: ASTM A216 WCB. Size: 8 inch.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB30H
  • Fabricante: Bray Rite
  • Modelo: ASTM A216-WCB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 45
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick SGC2317 Bare Screw Compressor
Rite ASTM A216-WCB Sized Check Valve (8 in)