- Detalles del producto
Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 2 HP
2004 Variador de frecuencia Rockwell Automation / Allen Bradley - 2 HP. Modelo: Powerflex 700. Potencia en servicio normal: 2 hp. Potencia de servicio pesado: 1,5 hp. La unidad está contenida en una carcasa de acero pintado. Los variadores Powerflex proporcionan regulación de velocidad de circuito abierto o cerrado, tiempos de actualización rápidos de las entradas de par e información de regulación estricta del par para aplicaciones como extrusoras y procesos web. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN24).
- Cantidad en stock: DLEC136.2a
- Fabricante: Rockwell Automation/Allen Bradley
- Modelo: Powerflex 700
- Número de serie: 1JAY2CX7
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 20
- ACN: 24
- Año de fabricación: 2004
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















