Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 5 HP

Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 5 HP

2004 Variador de frecuencia Rockwell Automation / Allen Bradley - 5 HP. Modelo: Powerflex 700. Potencia en servicio normal: 5 hp. Potencia de servicio pesado: 3 hp. La unidad está contenida en una carcasa de acero inoxidable NEMA 4X. Las características de esta unidad incluyen tres modos de control en un solo variador: control vectorial con Force Technology™, control vectorial sin sensores y control V/Hz. Los variadores Powerflex también proporcionan regulación de velocidad de bucle abierto o cerrado, tiempos de actualización rápidos de las entradas de par, información de regulación de par ajustada para aplicaciones como extrusoras y procesos web, y un módulo de interfaz humana (HIM) LCD con todas las funciones con pantalla multilínea y multilingüe. . Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (H17) (ACN33a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC134.5
  • Fabricante: Rockwell Automation/Allen Bradley
  • Modelo: Powerflex 700
  • Número de serie: 1JAY2DA1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente