Rodamiento de base dividida con chumacera (diámetro de 2- 3/16", hierro fundido)

Rodamiento de base dividida con chumacera (diámetro de 2- 3/16", hierro fundido)

(2) Cojinete de base dividida tipo almohada de hierro fundido sin usar. Tamaño del orificio: 2-3/16 pulgadas. Tipo de bloqueo del eje: Tornillo de fijación.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP65
  • Modelo: 10505
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Rodamiento de base dividida con chumacera (diámetro de 2- 3/16", hierro fundido)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente